Miniaturkugellager FAG S699-2RSR-HLC, Außendurchmesser: 20 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:S699-2RSR-HLC
Rubix:3086137
Hersteller:0761342290000
EAN:4047643032247
S699-2RSR-HLC (FAG) Rillenkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 699-2RSR-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager (VA), 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8,04 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Series6..-2rsr
Werkstoffstahl
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Endbearbeitunginox
Zolltarifcode84821010
93,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
111,26 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an