Miniaturkugellager FAG S609-2RSR-HLC, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:S609-2RSR-HLC
Rubix:3086114
Hersteller:0551675600000
EAN:4012802625097
S609-2RSR-HLC (FAG) Rillenkugellager
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 609-2RSR-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager (VA), 2 Dichtscheiben FAG


Rillenkugellager S60..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Series60..-2rsr
Werkstoffstahl
Endbearbeitunginox
Grenzdrehzahl19300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1150 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2850 N
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,78 exkl. MwSt.
/ Stück
14,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an