Rillenkugellager FAG 61809-2RZ-Y, Außendurchmesser: 58 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61809-2RZ-Y
Rubix:926106
Hersteller:0787845140000
EAN:4047643334679
61809-2RZ-Y (FAG) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61809-2RZ-Y (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Messingkäfig FAG


Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist ausgestattet mit einem Käfig aus Messingblech und zwei Metallabdeckungen.

Wartung:
Die beiden Metallabdeckungen bieten einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen und gewährleisten einen optimalen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen.

Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe, welche bekannt ist für die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Lager. Sie bietet innovative und langlebige Lösungen, um den anspruchsvollen Anforderungen industrieller und mechanischer Anwendungen gerecht zu werden.

Stärken

• Hohe Tragfähigkeit: Dieses Lager unterstützt signifikante radiale und axiale Lasten und ist somit für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.
• Vielseitigkeit: Dieses Rillenkugellager wird in verschiedenen Bereichen wie Werkzeugmaschinen, Förderbändern und Materialhandhabungssystemen weit verbreitet eingesetzt.
• Hohe Geschwindigkeit: Es ist für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet.
• Langlebigkeit: Es ist robust konstruiert und aus hochwertigen Materialien gefertigt, um eine lange Lebensdauer, selbst unter schwierigen Bedingungen, zu gewährleisten.
• Geringe Reibung: Das Produkt arbeitet effizient mit einem niedrigen Reibmoment, was den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung reduziert.
• Geräuscharm: Der Messingblechkäfig und die einreihige Konstruktion sorgen für einen ruhigen und leisen Betrieb.

Anwendungen

• Automobilindustrie: Einsatz in Automobilkomponenten wie Rädern, Riemenscheiben, Spannsystemen usw., die hohen Belastungen und Geschwindigkeiten ausgesetzt sind.
• Haushaltsgeräte: Verwendung in Geräten, die zuverlässige und geräuscharme Lager erfordern, wie Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke usw.
• Werkzeugmaschinen: Einsatz in Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Bohrmaschinen und anderen Werkzeugmaschinen, die Präzision und hohe Drehzahlen erfordern.
• Lebensmittelindustrie: Förderbänder, Verpackungsmaschinen und andere Geräte, bei denen Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit wichtig sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht39 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie618..-2rz-y
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl7300 rpm
Grenzdrehzahl14300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7000 N
Zolltarifcode84821090
31,75 exkl. MwSt.
/ Stück
37,78 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an