Rillenkugellager FAG 6207-C-C3, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6207-C3
FAG:6207-C-C3
Rubix:1122687
Hersteller:0791679930030
EAN:4047643293891


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 6207-C-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG wurde entwickelt, um optimale Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen zu bieten. Mit seinem offenen Design und fortschrittlichen technischen Merkmalen, ist es die bevorzugte Wahl für Anwender, die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit suchen.
Eigenschaften:
Dieses Lager ermöglicht durch seine einreihige Konstruktion eine gleichmäßige Lastverteilung. Es gehört zur Generation C, hat ein erhöhtes Radialspiel C3, einen Käfig aus Stahlblech und ein offenes Design.
Wartung:
Da dieses Lager über kein Dichtungssystem verfügt, ist es nicht vor Verunreinigungen geschützt. Eine regelmäßige Wartung ist daher erforderlich, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist offen, was bedeutet, dass es kein Dichtungssystem hat. Es ist daher anfällig für das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Um die Langlebigkeit und Effizienz zu gewährleisten, wird empfohlen, das Produkt in sauberen Umgebungen zu installieren oder geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um das Risiko einer Verunreinigung zu minimieren.
Markeninformationen:
FAG ist ein anerkannter Akteur im Bereich Lager und Bewegungssteuerungslösungen. Mit mehreren Jahrzehnten Erfahrung, bietet FAG innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die den speziellen Anforderungen moderner Industrien gerecht werden. Die Marke engagiert sich für die Bereitstellung leistungsfähiger Lager, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern. Mit der Wahl von FAG entscheiden Sie sich für Produkte, weche nach strengen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards entwickelt wurden, um den optimalen Betrieb Ihrer Maschinen sicherzustellen.
Eigenschaften:
Dieses Lager ermöglicht durch seine einreihige Konstruktion eine gleichmäßige Lastverteilung. Es gehört zur Generation C, hat ein erhöhtes Radialspiel C3, einen Käfig aus Stahlblech und ein offenes Design.
Wartung:
Da dieses Lager über kein Dichtungssystem verfügt, ist es nicht vor Verunreinigungen geschützt. Eine regelmäßige Wartung ist daher erforderlich, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist offen, was bedeutet, dass es kein Dichtungssystem hat. Es ist daher anfällig für das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Um die Langlebigkeit und Effizienz zu gewährleisten, wird empfohlen, das Produkt in sauberen Umgebungen zu installieren oder geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um das Risiko einer Verunreinigung zu minimieren.
Markeninformationen:
FAG ist ein anerkannter Akteur im Bereich Lager und Bewegungssteuerungslösungen. Mit mehreren Jahrzehnten Erfahrung, bietet FAG innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die den speziellen Anforderungen moderner Industrien gerecht werden. Die Marke engagiert sich für die Bereitstellung leistungsfähiger Lager, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern. Mit der Wahl von FAG entscheiden Sie sich für Produkte, weche nach strengen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards entwickelt wurden, um den optimalen Betrieb Ihrer Maschinen sicherzustellen.
Stärken
• Einreihige Konstruktion: Diese Struktur optimiert die Lastverteilung und verbessert so die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts.
• Generation C: Diese Technologie sorgt für ein geringes Geräuschniveau und reduziert das Reibungsmoment.
• Stahlblechkäfig: Gewährleistet eine erhöhte Robustheit und optimiert die Leistung des Lagers unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen.
• Erhöhtes Radialspiel C3: Ermöglicht eine bessere Bewältigung von Temperaturschwankungen und macht das Produkt ideal für Anwendungen, bei denen solche Schwankungen häufig auftreten.
• Offenes Design: Ermöglicht eine bessere Wärmeableitung und ist ideal für Anwendungen mit hohen Temperaturen.
• Generation C: Diese Technologie sorgt für ein geringes Geräuschniveau und reduziert das Reibungsmoment.
• Stahlblechkäfig: Gewährleistet eine erhöhte Robustheit und optimiert die Leistung des Lagers unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen.
• Erhöhtes Radialspiel C3: Ermöglicht eine bessere Bewältigung von Temperaturschwankungen und macht das Produkt ideal für Anwendungen, bei denen solche Schwankungen häufig auftreten.
• Offenes Design: Ermöglicht eine bessere Wärmeableitung und ist ideal für Anwendungen mit hohen Temperaturen.
Anwendungen
Das offene Design eignet sich hervorragend für Umgebungen, in denen nur minimale Verunreinigungen vorhanden sind und zusätzliche Schutzvorkehrungen getroffen werden. Dieses Lager zeigt auch in Maschinen, die unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen arbeiten, eine hohe Leistungsfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 291 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-c |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std