Rillenkugellager FAG 6032-C3, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 160 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6032-C3
Rubix:822684
Hersteller:0190027260030
EAN:4026677515971
6032-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6032-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Das zuverlässige und leistungsfähige Rillenkugellager FAG 6032-C3 ist für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet. Dank seiner offenen Bauweise erleichtert es die Montage und reduziert die Reibung, wodurch es sich besonders für Hochgeschwindigkeitsanwendungen eignet. Es wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen zu tragen und bietet dadurch eine hervorragende Vielseitigkeit.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblech-Käfig ausgestattet und verfügt über ein erhöhtes radiales Spiel (C3), das einen größeren Abstand zwischen den Kugeln und den Laufbahnen bietet. Diese Konstruktion reduziert die innere Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Es ist in der Lage, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Belastungen zu tragen. Der robuste Käfig gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen kontinuierliche Belastungen und absorbiert Stöße sowie temporäre Überlastungen effektiv. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, eignet es sich besonders für saubere Umgebungen, in denen eine optimale Wärmeableitung erforderlich ist.

Wartung:
Dieses Lager benötigt eine regelmäßige Schmierung, um eine lange Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Hochwertige Schmiermittel, die auf die jeweiligen Einsatzbedingungen abgestimmt sind, tragen dazu bei, den Verschleiß zu minimieren. Es wird empfohlen, regelmäßig Geräusche, Temperatur und Vibrationen zu überprüfen, um Anzeichen von Abnutzung frühzeitig zu erkennen. Sollte eine Beeinträchtigung festgestellt werden, ist ein zeitnaher Austausch ratsam, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.

AbDichtung:
Dieses Lager ist offen und besitzt keine Dichtungen, wodurch es keinen Schutz vor externen Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit bietet. Daher ist es ideal für den Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen geeignet, um das Eindringen von Schmutzpartikeln und Ablagerungen zu verhindern.

Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlagern und Führungslösungen für die Industrie- und Automobilbranche. Mit jahrzehntelanger Erfahrung steht FAG für innovative Technologien, die höchste Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit garantieren.

Stärken:
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Offene Bauweise erleichtert die Montage und Wartung
• Erhöhtes radiales Spiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen
• Geringe Reibung für optimale Leistung

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Anwendungen in Elektromotoren, industriellen Pumpen, Ventilatoren, Werkzeugmaschinen, Förderanlagen und landwirtschaftlichen Maschinen. Besonders geeignet ist es für Umgebungen, in denen ein effizientes Wärmemanagement und hohe Drehzahlen erforderlich sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5200 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite38 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie60
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3750 rpm
Grenzdrehzahl3700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r136000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr142000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
355,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
423,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an