Rillenkugellager FAG 61934-C3, Außendurchmesser: 230 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 170 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61934-C3
Rubix:1254138
Hersteller:0167192390030
EAN:4064328841253
61934-C3 (FAG) Dünnringlager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61934-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 619, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2830 g
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie619
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3150 rpm
Grenzdrehzahl3800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r114000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr109000 N
Zolltarifcode84821010
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9696560480 Band für Bandschüssel 480mm Gedore
  • rubix-de:69720480, 9696560480
  • rubix:1950196
  • hersteller:9696560480
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
14,32 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an