Rillenkugellager FAG S6305-HLC, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:S6305-HLC
Rubix:514392
Hersteller:0539923180000
EAN:4012802227765


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : S 6305-HLC (FAG) Rillenkugellager (VA), einreihig FAG
Eigenschaften:
Dieses offene FAG-Rillenkugellager aus rostfreiem Stahl ist ein hochwertiges Bauteil, das für radiale und axiale Lasten ausgelegt ist.
Kugellager sind einfach konstruiert, vielseitig einsetzbar, robust, leicht zu montieren und zu warten. Sie bieten ein geringes Reibmoment, was sie für hohe Geschwindigkeiten geeignet macht, und können radiale und axiale Lasten in beide Richtungen tragen.
Einreihige Kugellager tolerieren nur geringe Ausrichtungsfehler. Daher müssen die Passungen sehr gut ausgerichtet sein. Fehlstellungen führen zu einer schlechten Rotation der Kugeln und verursachen zusätzliche Belastungen im Lager, was die Lebensdauer verringert.
Dieses Kugellager ist aus Edelstahl gefertigt und bietet hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion.
Wartung:
Um optimale Leistung zu gewährleisten, wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen und es gemäß den Empfehlungen des Herstellers zu schmieren. Vermeiden Sie Stöße und übermäßige Lasten, um die Lebensdauer zu verlängern.
Markeninformationen:
Schaeffler ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lagertechnologie und für mechanische Engineering-Lösungen. Gegründet im Jahr 1883 in Deutschland, hat sich die Marke FAG, welche Teil der Schaeffler-Gruppe ist, dank ihres Engagements für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit, schnell als unangefochtener Marktführer etabliert. FAG ist die vertrauenswürdige Wahl für Industrieprofis, die nach hochwertigen Lagerlösungen suchen.
Dieses offene FAG-Rillenkugellager aus rostfreiem Stahl ist ein hochwertiges Bauteil, das für radiale und axiale Lasten ausgelegt ist.
Kugellager sind einfach konstruiert, vielseitig einsetzbar, robust, leicht zu montieren und zu warten. Sie bieten ein geringes Reibmoment, was sie für hohe Geschwindigkeiten geeignet macht, und können radiale und axiale Lasten in beide Richtungen tragen.
Einreihige Kugellager tolerieren nur geringe Ausrichtungsfehler. Daher müssen die Passungen sehr gut ausgerichtet sein. Fehlstellungen führen zu einer schlechten Rotation der Kugeln und verursachen zusätzliche Belastungen im Lager, was die Lebensdauer verringert.
Dieses Kugellager ist aus Edelstahl gefertigt und bietet hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion.
Wartung:
Um optimale Leistung zu gewährleisten, wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen und es gemäß den Empfehlungen des Herstellers zu schmieren. Vermeiden Sie Stöße und übermäßige Lasten, um die Lebensdauer zu verlängern.
Markeninformationen:
Schaeffler ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lagertechnologie und für mechanische Engineering-Lösungen. Gegründet im Jahr 1883 in Deutschland, hat sich die Marke FAG, welche Teil der Schaeffler-Gruppe ist, dank ihres Engagements für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit, schnell als unangefochtener Marktführer etabliert. FAG ist die vertrauenswürdige Wahl für Industrieprofis, die nach hochwertigen Lagerlösungen suchen.
Stärken
Trägt radiale und axiale Lasten
Lange Lebensdauer
Geringes Reibmoment für optimale Effizienz
Lange Lebensdauer
Geringes Reibmoment für optimale Effizienz
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager kann in verschiedenen industriellen Geräten, Werkzeugmaschinen und vielem mehr verwendet werden. Seine robuste Konstruktion aus rostfreiem Stahl macht es zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 237 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | s63 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 16200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,36 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar