Rillenkugellager FAG 6303-2RSR-C3, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6303-2RSR-C3
Rubix:477041
Hersteller:0167227950030
EAN:4012801059480
6303-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6303-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Rillenkugellager 63..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x47x47 mm
Bruttogewicht114 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie63..-2rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl10200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14400 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,90 exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an