Rillenkugellager FAG 62302-A-2RSR-C3, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:62302-A-2RSR-C3
Rubix:510569
Hersteller:0596715050030
EAN:4012802330564
62302-A-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62302-A-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Dieses Rillenkugellager von FAG wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung bei der Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen zu gewährleisten. Dank des vergrößerten Lagerluftspiels (C3) eignet es sich ideal für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb und reduziert dabei die innere Reibung.

Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig und beidseitigen, schleifenden Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet. Diese Konstruktion schützt wirksam vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und hält das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren. Das C3-Lagerspiel reduziert interne Spannungen, wodurch Vibrationen und Geräuschentwicklung minimiert werden.

Wartung:
Dieses Rillenkugellager ist wartungsarm und erfordert keine Nachschmierung, was die Instandhaltungskosten senkt und Maschinenstillstandszeiten reduziert. Es wird empfohlen, regelmäßig die Temperatur- und Vibrationswerte zu überwachen, um potenzielle Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Auch Geräusch- und Verschleißprüfungen tragen zur langfristigen Funktionssicherheit bei.

Dichtung:
Die Gummidichtungen bieten einen verstärkten Schutz gegen Feuchtigkeit, Staub und andere Verunreinigungen. Im Gegensatz zu Metallabdeckungen sorgen sie für eine hermetisch abgeschlossene Barriere, welche das Eindringen von Partikeln verhindert und das Schmiermittel im Lager hält.

Informationen zur Marke:
FAG ist seit Jahrzehnten weltweit führend in der Herstellung hochwertiger Wälzlager. Mit unübertroffener Fachkompetenz und einem klaren Fokus auf Innovation bietet FAG eine umfassende Produktpalette, die den anspruchsvollsten Anforderungen der Industrie gerecht wird.

Stärken:
• Maximaler Schutz: Gummidichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
• Dauerhafte Schmierung: Das Schmiermittel bleibt im Lager und verlängert die Lebensdauer
• Geringer Wartungsaufwand: Betrieb ohne Nachschmierung möglich
• Hohe Drehzahlen und gute Wärmeabfuhr: Ermöglicht Durch das C3-Lagerspiel
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung: Leiser und stabiler Lauf

Anwendungsbereiche:
Dieses einreihige Rillenkugellager kommt in verschiedenen industriellen Bereichen zum Einsatz, in denen Zuverlässigkeit und Schutz gefordert sind:

• Elektromotoren und Industriepumpen
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Ausrüstungen
• Haushaltsgeräte

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x42x42 mm
Bruttogewicht105 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite17 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie623..-a-2rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl11500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5350 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11330 N
Zolltarifcode84821090
12,54 exkl. MwSt.
/ Stück
14,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an