Rillenkugellager FAG 61705-2RSR-HLC, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:61705-2RSR-HLC
Rubix:3017107
Hersteller:0696658260000
EAN:4012802619645
61705-2RSR-HLC (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61705-2RSR-HLC (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Eigenschaften:
Dieses einreihige FAG-Kugellager zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, radiale und axiale Lasten in beide Richtungen zu tragen. Zwei Gummidichtungen sorgen für eine optimale Abdichtung, die das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit selbst in anspruchsvollen Umgebungen verhindert. Der robuste Stahlblechkäfig verleiht dem Lager eine außergewöhnliche Haltbarkeit, wodurch es ideal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist.

Wartung:
Dieses FAG-Kugellager erfordert dank seiner Gummidichtungen, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindern, nur minimalen Wartungsaufwand. Regelmäßige Kontrollen werden jedoch empfohlen, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Dichtung:
Dieses robuste Lager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die eine perfekte Abdichtung gewährleisten. Sie verhindern das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen und schützen so die inneren Komponenten des Lagers. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig in industriellen Umgebungen, in denen die Betriebsbedingungen eine Herausforderung darstellen können.

Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich der Lager- und Bewegungstechnologie. Sie wurde gegründet im Jahr 1883 und ist Teil der Schaeffler Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Lagerlösungen und Bewegungssystemen. Die Marke steht für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit und bietet eine breite Palette an Produkten für verschiedene industrielle Anwendungen. Die Lager der Marke sind so konzipiert, dass sie den höchsten Anforderungen an Leistung und Haltbarkeit gerecht werden, was sie zu einer bevorzugten Wahl für Industrieprofis macht.

Stärken

• Einfache Konstruktion und robuste Leistung
• Niedriges Reibmoment ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
• Kann radiale und axiale Lasten in beide Richtungen tragen
• Integrierte Dichtungen reduzieren den Wartungsaufwand

Anwendungen

• Landmaschinen
• Kraftfahrzeugausrüstung
• Haushaltsgeräte
• Werkzeugmaschinen
• Förderanlagen und Handhabungssysteme

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite4 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie617..-2rsr
Grenzdrehzahl7000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r838 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1100 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
345,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an