Rillenkugellager FAG 6312-C-2Z-C3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6312-2Z-C3
FAG:6312-C-2Z-C3
Rubix:1899310
Hersteller:0819123740030
EAN:4054369497151


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 6312-C-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Eigenschaften:
Dieses hochwertige Rillenkugellager ist für die anspruchsvollsten Anforderungen moderner Industrieanwendungen konzipiert. Hergestellt von FAG, einem anerkannten Marktführer im Bereich der Lagertechnik, bietet dieses Modell eine optimale Kombination aus Robustheit, Präzision und Zuverlässigkeit.
Dieses einreihige Lager zeichnet sich durch seine ausgeklügelte Konstruktion und die hohe Verarbeitungsqualität aus. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine präzise Führung der Wälzkörper, was zur Stabilität und Langlebigkeit des Lagers beiträgt. Es ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die es vor verschiedenen Verunreinigungen schützen und weist ein vergrößertes radiales C3-Lagerspiel auf, welches über den Standardwerten liegt.
Wartung:
Das Wartungskonzept dieses Rillenkugellagers ist auf Einfachheit und Effektivität ausgelegt, um Ausfallzeiten und Wartungskosten zu minimieren. Das Lager wird werkseitig vorgefüllt und benötigt unter normalen Einsatzbedingungen während seiner gesamten Lebensdauer in der Regel keine Nachschmierung. Es wird jedoch empfohlen, die Vibrationen und Temperaturen regelmäßig zu überwachen, um Anzeichen von vorzeitigem Verschleiß zu erkennen. Eingriffe am Lager sollten nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden, um Schäden am Lager oder eine Kontamination des Schmierfetts zu vermeiden.
Dichtung:
Das Lager ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die einen hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen bieten. Diese Abdeckungen halten die interne Schmierung sauber, reduzieren Reibung und Verschleiß und optimieren die Lagerleistung. Sie erhöhen die Präzision und Zuverlässigkeit des Lagers und verringern den Wartungsaufwand.
Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke in der Lagerindustrie, welche seit über 130 Jahren für ihre Expertise und Innovation bekannt ist. Heute ist die Marke Teil der Schaeffler Gruppe, einem weltweiten Führer in der Herstellung von Lagern und Präzisionskomponenten für die automotive und die allgemeine Industrie. FAG steht für deutsche Qualität, technologische Innovation und Zuverlässigkeit. Das Engagement der Marke für Forschung und Entwicklung stellt sicher, dass ihre Lager stets auf dem neuesten Stand der Technik sind und den immer steigenden Anforderungen der modernen Industrie hinsichtlich Leistung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gerecht werden.
Dieses hochwertige Rillenkugellager ist für die anspruchsvollsten Anforderungen moderner Industrieanwendungen konzipiert. Hergestellt von FAG, einem anerkannten Marktführer im Bereich der Lagertechnik, bietet dieses Modell eine optimale Kombination aus Robustheit, Präzision und Zuverlässigkeit.
Dieses einreihige Lager zeichnet sich durch seine ausgeklügelte Konstruktion und die hohe Verarbeitungsqualität aus. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine präzise Führung der Wälzkörper, was zur Stabilität und Langlebigkeit des Lagers beiträgt. Es ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die es vor verschiedenen Verunreinigungen schützen und weist ein vergrößertes radiales C3-Lagerspiel auf, welches über den Standardwerten liegt.
Wartung:
Das Wartungskonzept dieses Rillenkugellagers ist auf Einfachheit und Effektivität ausgelegt, um Ausfallzeiten und Wartungskosten zu minimieren. Das Lager wird werkseitig vorgefüllt und benötigt unter normalen Einsatzbedingungen während seiner gesamten Lebensdauer in der Regel keine Nachschmierung. Es wird jedoch empfohlen, die Vibrationen und Temperaturen regelmäßig zu überwachen, um Anzeichen von vorzeitigem Verschleiß zu erkennen. Eingriffe am Lager sollten nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden, um Schäden am Lager oder eine Kontamination des Schmierfetts zu vermeiden.
Dichtung:
Das Lager ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die einen hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen bieten. Diese Abdeckungen halten die interne Schmierung sauber, reduzieren Reibung und Verschleiß und optimieren die Lagerleistung. Sie erhöhen die Präzision und Zuverlässigkeit des Lagers und verringern den Wartungsaufwand.
Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke in der Lagerindustrie, welche seit über 130 Jahren für ihre Expertise und Innovation bekannt ist. Heute ist die Marke Teil der Schaeffler Gruppe, einem weltweiten Führer in der Herstellung von Lagern und Präzisionskomponenten für die automotive und die allgemeine Industrie. FAG steht für deutsche Qualität, technologische Innovation und Zuverlässigkeit. Das Engagement der Marke für Forschung und Entwicklung stellt sicher, dass ihre Lager stets auf dem neuesten Stand der Technik sind und den immer steigenden Anforderungen der modernen Industrie hinsichtlich Leistung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gerecht werden.
Stärken
Dieses einreihige Rillenkugellager bietet zahlreiche Vorteile, die es zur bevorzugten Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen machen. Die hochpräzise Konstruktion gewährleistet einen geräuscharmen Betrieb und eine gleichmäßige Rotation, wodurch Vibrationen und vorzeitiger Verschleiß reduziert werden. Das vergrößerte radiale C3-Lagerspiel ermöglicht eine bessere Kompensation von thermischen Ausdehnungen, wodurch das Lager besonders gut für Anwendungen mit höheren Betriebstemperaturen geeignet ist. Diese Eigenschaft trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Produkts bei und reduziert den Wartungsbedarf. Zudem gewährleistet die hohe Materialqualität eine erhöhte mechanische Belastbarkeit, was eine zuverlässige und langlebige Lösung für industrielle Anlagen bietet.
Anwendungen
Dieses Lager findet aufgrund seiner Vielseitigkeit und hohen Leistung in einer Vielzahl von Industrieanwendungen Verwendung. Es eignet sich besonders gut für Werkzeugmaschinen, industrielle Pumpen, Ventilatoren und Förderanlagen. In der Automobilindustrie wird dieses Lager häufig in Lichtmaschinen, Startern und Getrieben eingesetzt. Auch die Landwirtschaft profitiert von seiner Robustheit für Erntemaschinen und Bewässerungssysteme. In der Textilindustrie sind diese Lager für Spinn- und Webmaschinen unverzichtbar. Seine Fähigkeit, hohe Belastungen und hohe Drehzahlen zu bewältigen, macht es zudem zu einer idealen Wahl für Anwendungen in der Schwerindustrie, wie Walzwerke und Bergbauausrüstungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-c-2z |
| Referenzdrehzahl | 7400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std