Rillenkugellager FAG 6220-2Z, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6220-2Z
Rubix:167694
Hersteller:0167216830000
EAN:4012801203654
6220-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6220-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x180x180 mm
Bruttogewicht3360 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie62..-2z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4800 rpm
Grenzdrehzahl4250 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r93000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr130000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,45 exkl. MwSt.
/ Stück
174,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an