Rillenkugellager SKF 6000-2Z/WT, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6000-2Z/WT
Rubix:956163
Hersteller:105121
EAN:7316571282862

Produktdetails : 6000-2Z/WT (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6000 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
