Rillenkugellager NTN 6014ZZ, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 70 mm

Rillenkugellager 2 Deckscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6014ZZ
Rubix:681918
6014 ZZCM/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6014 ZZCM/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84821090
44,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an