Rillenkugellager SKF 6308-2Z/C3WT, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6308-2Z/C3WT
Rubix:140031
Hersteller:95934
EAN:7316570279412
6308-2Z/C3WT (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6308-2Z/C3WT (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Die robuste Konstruktion und zuverlässige Leistung dieses Rillenkugellagers machen es zur bevorzugten Wahl für Hochgeschwindigkeitsmaschinen. Dank des vergrößerten Lagerspiels gewährleistet dieses Lager eine hervorragende Wärmeableitung und optimiert so die Effizienz und Lebensdauer der Geräte. Es zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufzunehmen, und bietet einen reibungslosen sowie zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit beidseitigen Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen bieten. Mit einem internen radialen Lagerspiel der Klasse C3 reduziert es die interne Reibung und ermöglicht eine bessere Leistung bei hohen Drehzahlen. Das Lager ist mit einem Polyharnstoff-basierten Schmierstoff der Konsistenzklasse 2 bis 3 gemäß NLGI klassifiziert, der für Betriebstemperaturen von -40 bis +160 °C geeignet ist.

Wartung:
Dank seiner optimierten Konstruktion erfordert dieses Kugellager nur minimalen Wartungsaufwand. Es ist mit einem hochwertigen Schmierstoff lebensdauergeschmiert, sodass keine Nachschmierung notwendig ist. Dennoch werden regelmäßige Inspektionen empfohlen, um den allgemeinen Zustand des Produkts zu überwachen, insbesondere in Bezug auf ungewöhnliche Geräusche, Betriebstemperatur und die strukturelle Integrität.

Dichtungen:
Die Metalldeckscheiben auf beiden Seiten des Lagers bieten einen teilweisen Schutz gegen Verunreinigungen. Diese mechanische Barriere ist wirksam gegen mittelgroße feste Partikel, bietet jedoch keinen vollständigen Schutz vor kleineren Partikeln oder Flüssigkeiten. In staubigen oder feuchten Umgebungen sollte diese Einschränkung berücksichtigt werden, um die Lebensdauer des Lagers zu maximieren.

Informationen zur Marke:
SKF ist eine weltweit renommierte Marke, bekannt für ihre Innovationen im Bereich der Lagertechnik und mechanischen Lösungen. Seit über 100 Jahren liefert SKF hochwertige Produkte, die auf Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt sind. Mit einem Fokus auf nachhaltige Entwicklung fördert die Marke Innovationen in zahlreichen Industriebranchen.

Stärken:
• Niedriges Reibmoment reduziert die interne Reibung und sorgt für optimale Leistung.
• Robuste Konstruktion mit lebensdauergeschmierter Schmierung, minimiert den Wartungsbedarf
• Metallabdeckungen bieten eine Barriere gegen mittelgroße Verunreinigungen.
• Entwickelt für Anwendungen, die eine effiziente Wärmeableitung erfordern und dadurch für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb geeignet.

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen, bei denen Wärme und thermische Ausdehnungen entscheidende Faktoren sind. Besonders geeignet ist es für Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, die mit hohen Geschwindigkeiten betrieben werden.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht635 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie63
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl17000 rpm
Grenzdrehzahl8500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r24000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42300 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
26,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an