Rillenkugellager SKF 6006-2RZ, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6006-2RZ
Rubix:833362
Hersteller:40602
EAN:7316570425239
6006-2RZ (SKF) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF Einzelv.

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6006-2RZ (SKF) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF Einzelv.


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF wurde entwickelt, um Radial- und Axiallasten in beide Richtungen zuverlässig zu unterstützen. Geschätzt für seine Robustheit und einfache Installation, ist es mit zwei berührungslosen Dichtungen ausgestattet, die einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen bieten. Mit seinem standardmäßigen radialen Lagerspiel sorgt es für ein optimales Gleichgewicht zwischen geringer Reibung und gleichmäßiger Leistung, selbst bei hohen Geschwindigkeiten.

Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager von SKF verfügt über berührungsfreie Dichtungen aus Acrylonitril-Butadien-Kautschuk (NBR), die auf beiden Seiten durch eine Stahlblechverstärkung unterstützt werden. Diese Konstruktion bietet eine zuverlässige Barriere gegen Verunreinigungen wie Staub, Schmutzpartikel und Feuchtigkeit. Das standardmäßige radiale Lagerspiel (CN) gewährleistet einen reibungslosen Betrieb mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen geringer Reibung und hoher Effizienz. Die Stahlblechkonstruktion des Käfigs bietet dem Lager eine hohe Belastbarkeit gegenüber konstanten Lasten, während es auch Stößen und Lastschwankungen standhält. Es ist für moderate Temperaturbereiche ausgelegt.

Wartung:
Dieses Lager ist lebensdauergeschmiert und mit Dichtungen ausgestattet, die das Schmiermittel sicher im Inneren halten, wodurch der Wartungsaufwand erheblich reduziert wird. Um die Langlebigkeit zu gewährleisten, wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um ungewöhnliche Geräusche, übermäßige Temperaturen oder Verschleißerscheinungen frühzeitig zu erkennen.

AbDichtung:
Das Lager ist auf beiden Seiten des Lagers mit reibungsarmen, stahlblecharmierten Dichtscheiben aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet, die einen zuverlässigen Schutz vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit bieten. Der enge Spalt zwischen den Dichtungen und den inneren Komponenten verhindert effektiv das Eindringen von Verunreinigungen und sorgt gleichzeitig für eine geringe Reibung, um Energieverluste zu minimieren.

Informationen zur Marke:
SKF, 1907 in Schweden gegründet, ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und mechatronischen Lösungen. Als unverzichtbarer Lieferant für zahlreiche Industriezweige setzt SKF kontinuierlich auf Innovationen, um die Leistung rotierender Maschinen zu verbessern. Die Produkte von SKF sind in Bereichen wie der Automobilindustrie, der Luftfahrt und der Landwirtschaft weit verbreitet und stehen für Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit.

Stärken:
• Unterstützung von Radial- und Axiallasten in beide Richtungen
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen dank berührungsloser Dichtungen
• Reduzierter Wartungsaufwand durch lebenslange Schmierung
• Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten mit geringer Reibung
• Zuverlässigkeit für Anwendungen mit hohen Drehzahlen

Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Anwendungen, die eine stabile Unterstützung und eine gleichmäßige Rotation in industriellen Umgebungen erfordern. Es wird häufig in Förderanlagen, Handhabungssystemen, Produktionslinien und landwirtschaftlichen Motoren eingesetzt. Mit seiner Fähigkeit, hohe Geschwindigkeiten zu bewältigen, erfüllt es die Anforderungen von Geräten, die Robustheit und Langlebigkeit erfordern, wie Logistiksysteme und landwirtschaftliche Maschinen.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht118 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6006
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl28000 rpm
Grenzdrehzahl14000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13800 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
11,54 exkl. MwSt.
/ Stück
13,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an