6004
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Dichtung | Zwei Deckscheiben aus Metall |
Lagerspiel | CN |
Serie | 6000 |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 5000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9400 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std