Rillenkugellager FAG 6006-RSR, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6006-RSR
Rubix:137981
Hersteller:0167174060000
EAN:4012801060721


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 6006-RSR (FAG) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe FAG
Dieses FAG Rillenkugellager wurde für eine zuverlässige Leistung entwickelt und kann sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen. Durch die einseitige Gummidichtung wird es wirksam vor Verunreinigungen geschützt, während die offene Seite eine natürliche Belüftung ermöglicht.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem robusten Stahlblechkäfig und einer Gummidichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer Seite ausgestattet. Diese Konstruktion schützt effektiv vor Staub und Feuchtigkeit, während die offene Seite eine gezielte Belüftung und eine einfache Zugänglichkeit für Schmierung ermöglicht. Das standardisierte interne Lagerspiel sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Steifigkeit und Vibrationsresistenz, was eine lange Lebensdauer und konstante Leistung gewährleistet.
Wartung:
Dank der einseitigen Gummidichtung benötigt dieses Kugellager nur minimalen Wartungsaufwand und bietet dennoch einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen. Es wird empfohlen, Temperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um frühzeitig mögliche Unregelmäßigkeiten zu erkennen.
AbDichtung:
Die integrierte Gummidichtung schützt die geschlossene Seite effektiv vor Wasser und Staub, verhindert das Eindringen von Partikeln und hält das Schmiermittel zuverlässig im Inneren. Gleichzeitig ermöglicht die offene Seite eine natürliche Belüftung, was in bestimmten Anwendungen von Vorteil ist.
Markeninformation:
FAG ist seit Jahrzehnten eine weltweit führende Marke in der Wälzlagertechnologie. Mit unübertroffener Expertise und kontinuierlichem Innovationsgeist bietet FAG ein umfassendes Sortiment an Hochleistungs-Kugellagern, die den anspruchsvollsten industriellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Teilweiser Schutz: Gummidichtung auf einer Seite für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dichtwirkung und Belüftung
• Optimierte Schmierung: Bewahrt das Schmiermittel im Inneren und verlängert die Lebensdauer des Lagers
• Geringer Wartungsaufwand: Entwickelt für den zuverlässigen Betrieb mit minimaler Instandhaltung
• Hohe Belastbarkeit und Vibrationsbeständigkeit: Dank des standardisierten Lagerspiels
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für Umgebungen mit selektiven Dichtungsanforderungen
Anwendungsbereiche:
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Systeme
• Werkzeugmaschinen
• Industrielle Anlagen und Haushaltsgeräte
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem robusten Stahlblechkäfig und einer Gummidichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer Seite ausgestattet. Diese Konstruktion schützt effektiv vor Staub und Feuchtigkeit, während die offene Seite eine gezielte Belüftung und eine einfache Zugänglichkeit für Schmierung ermöglicht. Das standardisierte interne Lagerspiel sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Steifigkeit und Vibrationsresistenz, was eine lange Lebensdauer und konstante Leistung gewährleistet.
Wartung:
Dank der einseitigen Gummidichtung benötigt dieses Kugellager nur minimalen Wartungsaufwand und bietet dennoch einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen. Es wird empfohlen, Temperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um frühzeitig mögliche Unregelmäßigkeiten zu erkennen.
AbDichtung:
Die integrierte Gummidichtung schützt die geschlossene Seite effektiv vor Wasser und Staub, verhindert das Eindringen von Partikeln und hält das Schmiermittel zuverlässig im Inneren. Gleichzeitig ermöglicht die offene Seite eine natürliche Belüftung, was in bestimmten Anwendungen von Vorteil ist.
Markeninformation:
FAG ist seit Jahrzehnten eine weltweit führende Marke in der Wälzlagertechnologie. Mit unübertroffener Expertise und kontinuierlichem Innovationsgeist bietet FAG ein umfassendes Sortiment an Hochleistungs-Kugellagern, die den anspruchsvollsten industriellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Teilweiser Schutz: Gummidichtung auf einer Seite für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dichtwirkung und Belüftung
• Optimierte Schmierung: Bewahrt das Schmiermittel im Inneren und verlängert die Lebensdauer des Lagers
• Geringer Wartungsaufwand: Entwickelt für den zuverlässigen Betrieb mit minimaler Instandhaltung
• Hohe Belastbarkeit und Vibrationsbeständigkeit: Dank des standardisierten Lagerspiels
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für Umgebungen mit selektiven Dichtungsanforderungen
Anwendungsbereiche:
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Systeme
• Werkzeugmaschinen
• Industrielle Anlagen und Haushaltsgeräte
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 113 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen