Rillenkugellager FAG 6017, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6017
Rubix:510173
Hersteller:0167182080000
EAN:4012801077200
6017 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6017 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x130x130 mm
Bruttogewicht917 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie60
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5800 rpm
Grenzdrehzahl7100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r43000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr53000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821090
51,21 exkl. MwSt.
/ Stück
60,94 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an