Rillenkugellager SKF E2.6003-2Z/C3, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:E2.6003-2Z/C3
Rubix:463728
Hersteller:370886
EAN:7316574202522


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : E2.6003-2Z/C3 (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager ist eine fortschrittliche Lösung, die speziell entwickelt wurde, um den Anforderungen moderner Industrieanwendungen gerecht zu werden. Es überzeugt durch seine energieeffiziente Leistung, Vielseitigkeit und Langlebigkeit. Dank seines optimierten Designs, das die Reibung reduziert und die Gesamtleistung steigert, ist dieses Lager ideal für Fachleute, die Zuverlässigkeit und Effizienz schätzen.
Eigenschaften:
• Dieses energieeffiziente einreihige Rillenkugellager ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die einen optimalen Schutz vor Verunreinigungen bieten.
• Das interne radiale Lagerspiel C3 ermöglicht hohe Drehgeschwindigkeiten bei gleichzeitig minimaler interner Reibung.
• Die Konstruktion umfasst einen Käfig aus glasfaserverstärktem Polymer, der eine hohe Stabilität und Haltbarkeit bietet.
• Das spezielle energieeffiziente Design minimiert die Reibung und die während des Betriebs entstehende Wärme.
• Mit einem Temperaturbereich von -40 bis +110 °C eignet sich das Lager für Anwendungen mit leichten bis mittleren Belastungen.
• Es ist mit einer speziellen SKF-Fettmischung für geräuscharmen und reibungsarmen Betrieb vorgefüllt, die eine langfristige und effiziente Schmierung gewährleistet.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die das Lager vor mittelgroßen Verunreinigungen schützen und den Schmierstoff im Inneren halten. Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, wird eine regelmäßige Kontrolle auf Anzeichen von Verschleiß oder Verunreinigungen empfohlen.
AbDichtung:
Das Lager verfügt über zwei Deckscheiben aus Metall, die einen effektiven Schutz vor mittleren Verunreinigungen wie Schmutzpartikeln und Spritzwasser bieten. Diese Abdichtung sorgt für einen optimalen Betrieb unter schwierigen Bedingungen.
Stärken:
• Hohe Drehgeschwindigkeiten: Minimierte interne Reibung für maximale Effizienz.
• Effektives Wärmemanagement: Optimale Wärmeableitung für verbesserte Hochgeschwindigkeitsleistung.
• Langlebigkeit: Entwickelt für anspruchsvolle Bedingungen und eine verlängerte Lebensdauer.
• Energieeffizienz: Reduzierter Energieverbrauch und geringere CO₂-Emissionen fördern eine nachhaltigere Nutzung.
• Kosteneffizienz: Senkung der Betriebskosten durch reduzierte Reibung und optimierte Leistung.
• Reibungsreduktion: 30 % weniger Reibung im Vergleich zu SKF Explorer Rillenkugellagern der gleichen Klasse.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist ideal für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Wärme und Temperaturschwankungen eine wichtige Rolle spielen. Es ist besonders geeignet für industrielle und automobile Anwendungen, wie Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen.
Typische Einsatzgebiete umfassen:
• Zwei- und Dreiräder
• Wasserpumpen
• Waschmaschinen
• Elektrowerkzeuge
• Textilmaschinen
• Förderanlagen
• Aufzüge und Rolltreppen
Dieses Lager bietet zuverlässige Leistung in stark verschmutzten Umgebungen und erfüllt die Anforderungen an hohe Effizienz und Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen.
Markeninformationen:
SKF, gegründet 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern. Mit einer Präsenz in mehr als 40 Industriebereichen entwickelt SKF innovative Lösungen, die die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen verbessern. Durch den Fokus auf Nachhaltigkeit bietet SKF Produkte, die modernen Anforderungen gerecht werden und gleichzeitig die Umweltbelastung minimieren. Dank intensiver Forschung und rigoroser Tests bleibt SKF an der Spitze technologischer Innovationen, um den wachsenden Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.
Eigenschaften:
• Dieses energieeffiziente einreihige Rillenkugellager ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die einen optimalen Schutz vor Verunreinigungen bieten.
• Das interne radiale Lagerspiel C3 ermöglicht hohe Drehgeschwindigkeiten bei gleichzeitig minimaler interner Reibung.
• Die Konstruktion umfasst einen Käfig aus glasfaserverstärktem Polymer, der eine hohe Stabilität und Haltbarkeit bietet.
• Das spezielle energieeffiziente Design minimiert die Reibung und die während des Betriebs entstehende Wärme.
• Mit einem Temperaturbereich von -40 bis +110 °C eignet sich das Lager für Anwendungen mit leichten bis mittleren Belastungen.
• Es ist mit einer speziellen SKF-Fettmischung für geräuscharmen und reibungsarmen Betrieb vorgefüllt, die eine langfristige und effiziente Schmierung gewährleistet.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die das Lager vor mittelgroßen Verunreinigungen schützen und den Schmierstoff im Inneren halten. Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, wird eine regelmäßige Kontrolle auf Anzeichen von Verschleiß oder Verunreinigungen empfohlen.
AbDichtung:
Das Lager verfügt über zwei Deckscheiben aus Metall, die einen effektiven Schutz vor mittleren Verunreinigungen wie Schmutzpartikeln und Spritzwasser bieten. Diese Abdichtung sorgt für einen optimalen Betrieb unter schwierigen Bedingungen.
Stärken:
• Hohe Drehgeschwindigkeiten: Minimierte interne Reibung für maximale Effizienz.
• Effektives Wärmemanagement: Optimale Wärmeableitung für verbesserte Hochgeschwindigkeitsleistung.
• Langlebigkeit: Entwickelt für anspruchsvolle Bedingungen und eine verlängerte Lebensdauer.
• Energieeffizienz: Reduzierter Energieverbrauch und geringere CO₂-Emissionen fördern eine nachhaltigere Nutzung.
• Kosteneffizienz: Senkung der Betriebskosten durch reduzierte Reibung und optimierte Leistung.
• Reibungsreduktion: 30 % weniger Reibung im Vergleich zu SKF Explorer Rillenkugellagern der gleichen Klasse.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist ideal für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Wärme und Temperaturschwankungen eine wichtige Rolle spielen. Es ist besonders geeignet für industrielle und automobile Anwendungen, wie Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen.
Typische Einsatzgebiete umfassen:
• Zwei- und Dreiräder
• Wasserpumpen
• Waschmaschinen
• Elektrowerkzeuge
• Textilmaschinen
• Förderanlagen
• Aufzüge und Rolltreppen
Dieses Lager bietet zuverlässige Leistung in stark verschmutzten Umgebungen und erfüllt die Anforderungen an hohe Effizienz und Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen.
Markeninformationen:
SKF, gegründet 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern. Mit einer Präsenz in mehr als 40 Industriebereichen entwickelt SKF innovative Lösungen, die die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen verbessern. Durch den Fokus auf Nachhaltigkeit bietet SKF Produkte, die modernen Anforderungen gerecht werden und gleichzeitig die Umweltbelastung minimieren. Dank intensiver Forschung und rigoroser Tests bleibt SKF an der Spitze technologischer Innovationen, um den wachsenden Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 38 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 45000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5720 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
114,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen