Rillenkugellager FAG 6030-M, Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 150 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6030-M
Rubix:510229
Hersteller:0167186660000
EAN:4012801077798


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 6030-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Das Rillenkugellager FAG 6030-M ist mit einem Messing-Käfig ausgestattet, der für eine hohe mechanische Stabilität, Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und eine exzellente Tragfähigkeit sowohl für radiale als auch axiale Belastungen sorgt. Die offene Bauweise erleichtert die Montage und Wartung und bietet eine langlebige und leistungsstarke Lösung für industrielle
Anwendungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Messing-Käfig, der eine erhöhte Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen gewährleistet. Dank der geringen inneren Reibung und des standardmäßigen Radialspiels arbeitet es bei hohen Drehzahlen besonders effizient und sorgt für eine gleichmäßige Bewegung. Es ist ideal für saubere und kontrollierte Umgebungen geeignet und benötigt eine regelmäßige Schmierung, um seine Leistung aufrechtzuerhalten. Seine robuste Konstruktion ermöglicht es, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Belastungen zu tragen, wobei eine gleichmäßige Lastverteilung auf die Wälzärmel sichergestellt wird.
Wartung:
Dieses Lager erfordert eine regelmäßige Schmierung mit hochwertigen Fetten oder Ölen, je nach Einsatzbedingungen. Eine periodische Überprüfung der Betriebsgeräusche, Temperatur und Vibrationen wird empfohlen, um Anzeichen von Verschleiß frühzeitig zu erkennen. Falls das Lager durch Partikel oder Staub verunreinigt wird, ist eine sorgfältige Reinigung erforderlich, um eine Beschädigung zu vermeiden. Eine saubere Umgebung während der Montage und Demontage ist essenziell, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern.
AbDichtung:
Dieses Rillenkugellager besitzt keine Dichtungen und ist daher anfälliger für externe Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Daher wird es bevorzugt in sauberen und kontrollierten Umgebungen eingesetzt. Die offene Bauweise erleichtert jedoch die Wartung und verbessert die Kühlung. Um die optimale Leistung zu erhalten, ist eine regelmäßige Schmierung und Reinigung erforderlich.
Markeninformation:
FAG, eine Tochtergesellschaft der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von hochpräzisen Wälzlager- und Führungslösungen. Dank kontinuierlicher Innovation und fundierter Materialkompetenz bietet FAG langlebige und leistungsstarke Produkte für die Industrie- und Automobilbranche. Die Kombination aus technologischem Fortschritt und robuster Bauweise macht FAG-Lager zu einer bevorzugten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.
Stärken:
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Geringe Reibung für einen effizienten und reibungslosen Betrieb
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Schmierung
• Messing-Käfig sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen
• Geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt. Es ist ideal für Getriebe, Kompressoren und Förderanlagen, wo eine hohe Dimensionsstabilität für einen effizienten Betrieb sorgt. Zudem wird es in Turbinen, Flugzeugmotoren und schweren Industriemaschinen verwendet, wo es hohe Belastungen und moderate Vibrationen bewältigen muss. Aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit findet es auch in der Energie- und Metallindustrie breite Anwendung und gewährleistet dort optimale Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
Anwendungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Messing-Käfig, der eine erhöhte Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen gewährleistet. Dank der geringen inneren Reibung und des standardmäßigen Radialspiels arbeitet es bei hohen Drehzahlen besonders effizient und sorgt für eine gleichmäßige Bewegung. Es ist ideal für saubere und kontrollierte Umgebungen geeignet und benötigt eine regelmäßige Schmierung, um seine Leistung aufrechtzuerhalten. Seine robuste Konstruktion ermöglicht es, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Belastungen zu tragen, wobei eine gleichmäßige Lastverteilung auf die Wälzärmel sichergestellt wird.
Wartung:
Dieses Lager erfordert eine regelmäßige Schmierung mit hochwertigen Fetten oder Ölen, je nach Einsatzbedingungen. Eine periodische Überprüfung der Betriebsgeräusche, Temperatur und Vibrationen wird empfohlen, um Anzeichen von Verschleiß frühzeitig zu erkennen. Falls das Lager durch Partikel oder Staub verunreinigt wird, ist eine sorgfältige Reinigung erforderlich, um eine Beschädigung zu vermeiden. Eine saubere Umgebung während der Montage und Demontage ist essenziell, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern.
AbDichtung:
Dieses Rillenkugellager besitzt keine Dichtungen und ist daher anfälliger für externe Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Daher wird es bevorzugt in sauberen und kontrollierten Umgebungen eingesetzt. Die offene Bauweise erleichtert jedoch die Wartung und verbessert die Kühlung. Um die optimale Leistung zu erhalten, ist eine regelmäßige Schmierung und Reinigung erforderlich.
Markeninformation:
FAG, eine Tochtergesellschaft der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von hochpräzisen Wälzlager- und Führungslösungen. Dank kontinuierlicher Innovation und fundierter Materialkompetenz bietet FAG langlebige und leistungsstarke Produkte für die Industrie- und Automobilbranche. Die Kombination aus technologischem Fortschritt und robuster Bauweise macht FAG-Lager zu einer bevorzugten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.
Stärken:
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Geringe Reibung für einen effizienten und reibungslosen Betrieb
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Schmierung
• Messing-Käfig sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen
• Geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt. Es ist ideal für Getriebe, Kompressoren und Förderanlagen, wo eine hohe Dimensionsstabilität für einen effizienten Betrieb sorgt. Zudem wird es in Turbinen, Flugzeugmotoren und schweren Industriemaschinen verwendet, wo es hohe Belastungen und moderate Vibrationen bewältigen muss. Aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit findet es auch in der Energie- und Metallindustrie breite Anwendung und gewährleistet dort optimale Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x225x225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4930 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 35 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3850 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 124000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 131000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
397,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
472,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std