Rillenkugellager FAG 6207-C-Z>V, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Wälz- und Gleitlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6207-C-Z>V
Rubix:3513589
Hersteller:3014719400000
EAN:4064328270237
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6207-C-Z>V (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG


Rillenkugellager 62...-C-Z, einreihig, Generation C, Schild, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielcn
Serie62..-c-z
Referenzdrehzahl11300 rpm
Grenzdrehzahl15000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r15400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28000 N
10,72 exkl. MwSt.
/ Stück
12,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an