Rillenkugellager FAG 6010-TB-P6-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6010-TB-P6-C3
Rubix:510124
Hersteller:0384486290030
EAN:4012801068499
6010-TB-P6-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6010-TB-P6-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Dieses Rillenkugellager der Marke FAG überzeugt durch seine hohe Präzision, seine leichte und dennoch widerstandsfähige Käfigkonstruktion aus Phenolharz sowie sein erhöhtes Radialspiel. Diese Eigenschaften machen es ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und sorgen für eine außergewöhnliche Langlebigkeit.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem verstärkten Phenolharzkäfig (TB) ausgestattet, der eine hohe mechanische Festigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht bietet. Die hohe Präzisionsklasse 6 (P6) gewährleistet exakte Maßhaltigkeit nach ISO-Toleranzklasse 6. Dank des erhöhten Radialspiels (C3) sind hohe Drehzahlen möglich, während die interne Reibung reduziert wird – ideal für Anwendungen mit hoher Wärmeentwicklung. Da es sich um ein offenes Lager handelt, ist es besonders wartungsfreundlich und für saubere, kontrollierte Umgebungen geeignet.

Wartung:
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern, ist eine regelmäßige Schmierung unerlässlich. Es wird empfohlen, hochwertige, auf die jeweiligen Einsatzbedingungen abgestimmte Schmierstoffe zu verwenden. Regelmäßige Inspektionen von Geräuschentwicklung, Temperatur, Schmierung und Vibrationen helfen, Abnutzungserscheinungen frühzeitig zu erkennen. Bei ersten Anzeichen von Verschleiß oder Fehlfunktionen sollte das Lager rechtzeitig ausgetauscht werden, um Folgeschäden an der Anlage zu vermeiden.

AbDichtung:
Dieses Lager ist offen und verfügt über keine Dichtungen. Es bietet daher keinen Schutz vor äußeren Verunreinigungen wie Staub, Partikeln oder Flüssigkeiten. Dies ermöglicht jedoch eine einfache Wartung und erleichtert den Zugang für Schmierung und Reinigung.

Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler-Gruppe, zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Wälzlagern und Führungssystemen für die Industrie und den Automobilsektor. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und technologischer Innovationskraft bietet FAG hochpräzise Lösungen, die für Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit stehen.

Stärken:
• Höchste Präzision: Die Präzisionsklasse 6 (P6) garantiert exakte Maßhaltigkeit.
• Hochgeschwindigkeitsfähig: Das erhöhte Radialspiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen bei reduzierter Reibung.
• Einfache Wartung: Die offene Bauweise erleichtert den Zugang zur Schmierung und vereinfacht Wartungsarbeiten.
• Hohe Lebensdauer: Robuste Materialien und eine optimierte Konstruktion sorgen für eine lange Betriebsdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, darunter:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen
• Lüfter und Werkzeugmaschinen, wie Fräs- oder Bohrmaschinen
• Förder- und Handhabungssysteme, darunter Förderbänder, Rolltreppen und Aufzüge
• Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie
• Landmaschinen und Papierverarbeitungsmaschinen, wie Trocknereinheiten oder Getriebe von Traktoren
• Turbinen, Hubschrauberrotoren und Flugzeugmotoren

Dieses Lager wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die hohe Drehzahlen, präzise Maßhaltigkeit und eine lange Lebensdauer erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x80x80 mm
Bruttogewicht261 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie60
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Genauigkeitp6 (abec 3 / iso class 6)
Zolltarifcode84821090
44,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,32 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an