Rillenkugellager FAG 16009-A-C3, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:16009-A-C3
Rubix:507998
Hersteller:0686821150030
EAN:4012802618143


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 16009-A-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Das einreihige Rillenkugellager FAG 16009-A-C3 wurde entwickelt, um radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen zu tragen und eine einfache Installation zu ermöglichen. Die offene Bauweise erleichtert die Wartung und macht es besonders für Hochgeschwindigkeitsanwendungen geeignet. Mit einem erhöhten radialen Spiel (C3) und einer optimierten Innenkonstruktion (Kennzeichnung "A") bietet es einen reibungslosen Betrieb mit reduzierter Reibung.
Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager verfügt über ein erhöhtes radiales Spiel (C3), das eine bessere Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen bietet, einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen ermöglicht und die innere Reibung reduziert. Die optimierte Innenkonstruktion (Kennzeichnung "A") sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöhte Widerstandsfähigkeit im Betrieb. Das Lager ist für hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Belastungen ausgelegt. Der Stahlblech-Käfig gewährleistet eine gleichmäßige Kugelverteilung, wodurch Reibung und Betriebsgeräusche minimiert werden. Zudem erleichtert die offene Bauweise die Schmierung und Inspektion, während sie gleichzeitig einen geringen Widerstand bietet, was ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen ist.
Wartung:
Da dieses Lager offen ist und weder Dichtungen noch Deflektoren besitzt, ist eine regelmäßige Schmierung mit einem geeigneten Schmiermittel erforderlich. Eine hochwertige Schmierung reduziert den vorzeitigen Verschleiß und optimiert die Lebensdauer des Lagers. Regelmäßige Inspektionen werden empfohlen, um Anzeichen von Verschleiß oder Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. Falls sich Hinweise auf eine Beeinträchtigung des Lagers zeigen, ist ein schneller Austausch ratsam, um Folgeschäden an der Anlage zu vermeiden.
AbDichtung:
Dieses Lager ist offen und besitzt keine Dichtungen. Daher eignet es sich besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen. Die fehlenden Dichtungen verringern den Widerstand, wodurch das Lager reibungsarm läuft. Gleichzeitig ist es jedoch anfälliger für äußere Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit, weshalb eine regelmäßige Schmierung notwendig ist, um eine vorzeitige Abnutzung zu vermeiden.
Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlagern und Führungslösungen für die Industrie- und Automobilbranche. Mit jahrzehntelanger Erfahrung steht FAG für innovative Technologien, die höchste Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit garantieren. Die Produkte von FAG sind speziell darauf ausgelegt, hohe Tragfähigkeit mit optimaler Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß zu kombinieren.
Stärken:
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Schmierung
• Erhöhtes radiales Spiel (C3) für hohe Drehzahlen und thermische Toleranz
• Geringer Widerstand, wodurch die innere Reibung minimiert wird
• Hochwertige Fertigung sorgt für eine lange Lebensdauer
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Elektromotoren, industrielle Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen. Es wird auch in Förderanlagen und Anwendungen verwendet, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsleistung erfordern. Zudem findet es Anwendung in der Lebensmittelindustrie, in landwirtschaftlichen Maschinen, Getriebesystemen und der Luftfahrttechnik, wo thermisches Management und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager verfügt über ein erhöhtes radiales Spiel (C3), das eine bessere Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen bietet, einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen ermöglicht und die innere Reibung reduziert. Die optimierte Innenkonstruktion (Kennzeichnung "A") sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöhte Widerstandsfähigkeit im Betrieb. Das Lager ist für hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Belastungen ausgelegt. Der Stahlblech-Käfig gewährleistet eine gleichmäßige Kugelverteilung, wodurch Reibung und Betriebsgeräusche minimiert werden. Zudem erleichtert die offene Bauweise die Schmierung und Inspektion, während sie gleichzeitig einen geringen Widerstand bietet, was ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen ist.
Wartung:
Da dieses Lager offen ist und weder Dichtungen noch Deflektoren besitzt, ist eine regelmäßige Schmierung mit einem geeigneten Schmiermittel erforderlich. Eine hochwertige Schmierung reduziert den vorzeitigen Verschleiß und optimiert die Lebensdauer des Lagers. Regelmäßige Inspektionen werden empfohlen, um Anzeichen von Verschleiß oder Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. Falls sich Hinweise auf eine Beeinträchtigung des Lagers zeigen, ist ein schneller Austausch ratsam, um Folgeschäden an der Anlage zu vermeiden.
AbDichtung:
Dieses Lager ist offen und besitzt keine Dichtungen. Daher eignet es sich besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen. Die fehlenden Dichtungen verringern den Widerstand, wodurch das Lager reibungsarm läuft. Gleichzeitig ist es jedoch anfälliger für äußere Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit, weshalb eine regelmäßige Schmierung notwendig ist, um eine vorzeitige Abnutzung zu vermeiden.
Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlagern und Führungslösungen für die Industrie- und Automobilbranche. Mit jahrzehntelanger Erfahrung steht FAG für innovative Technologien, die höchste Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit garantieren. Die Produkte von FAG sind speziell darauf ausgelegt, hohe Tragfähigkeit mit optimaler Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß zu kombinieren.
Stärken:
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Schmierung
• Erhöhtes radiales Spiel (C3) für hohe Drehzahlen und thermische Toleranz
• Geringer Widerstand, wodurch die innere Reibung minimiert wird
• Hochwertige Fertigung sorgt für eine lange Lebensdauer
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Elektromotoren, industrielle Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen. Es wird auch in Förderanlagen und Anwendungen verwendet, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsleistung erfordern. Zudem findet es Anwendung in der Lebensmittelindustrie, in landwirtschaftlichen Maschinen, Getriebesystemen und der Luftfahrttechnik, wo thermisches Management und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Stärken
Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.
Niedriges Reibungsmoment ermöglicht hohe Geschwindigkeiten.
Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.
Anwendungen
Elektromotoren
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x75x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 162 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 160..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15540 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort