Rillenkugellager FAG 61872-MA-C3, Außendurchmesser: 440 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 360 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:61872-MA-C3
Rubix:3175941
Hersteller:0190980490030
EAN:4026677585318
61872-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser440 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61872-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager 618..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12700 g
Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser440 mm
Breite38 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie618..-ma
Käfigmessing
Referenzdrehzahl1480 rpm
Grenzdrehzahl2470 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r235000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr160000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.410,86 exkl. MwSt.
/ Stück
2.868,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an