Rillenkugellager NSK 4214, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager zweireihig 42
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:4214
Rubix:725698
Hersteller:4214J N
EAN:0029176530968




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 4214 J (NSK) Rillenkugellager zweireihig NSK
Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.
Rillenkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1620 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 4214.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
389,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
463,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen