KLNJ 1-2RSJ (RHP) Rillenkugellager zöllig RHP
Rillenkugellager zöllig RHP
Siehe technische InformationenReferenzen
RHP:KLNJ1-2RSJ
Rubix:733613
Hersteller:KLNJ1-2RSJ R
EAN:00747023002955


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser (Zoll) | 1 '' |
|---|---|
| Außendurchmesser (Zoll) | 2 '' |
| Breite (Zoll) | 1/2 '' |
Produktdetails : KLNJ 1-2RSJ (RHP) Rillenkugellager zöllig RHP
Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, klein, klein
Stärken
Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl oder Vollmessing
Hochwertiger Stahl - Ultrasauberer Stahl, um die Lebensdauer des Lagers um bis zu 80% zu verlängern
Fortschrittliche Schmierfett-Technologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Schmierfetts verlängern können
Hochfein bearbeitete Laufbahnen - Speziell gehont, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Anwendungen
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Geeignet für hohe bis sehr hohe Drehzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Innendurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Außendurchmesser (Zoll) | 2 '' |
| Breite (Zoll) | 1/2 '' |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | klnj |
| Werkstoff | stahl (käfig) |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen