LJ 1.1/4-2RSJ (RHP) Rillenkugellager zöllig RHP

RHP Rillenkugellager: LJ.. Baureihe

Siehe technische Informationen

Referenzen

RHP:LJ1.1/4-2RSJ
Rubix:749502
Hersteller:LJ1.1/4-2RSJ R
EAN:00747023004645
LJ 1.1/4-2RSJ (RHP) Rillenkugellager zöllig RHP

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser (Zoll)1-1/4 ''
Außendurchmesser (Zoll)2-3/4 ''
Breite (Zoll)11/16 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LJ 1.1/4-2RSJ (RHP) Rillenkugellager zöllig RHP


NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die am weitesten verbreitete Form von Wälzlagern und werden in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt;
insbesondere dort, wo hohe Drehzahlen und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur radiale Kräfte, sondern auch moderate axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen.
Sie sind einfach zu installieren und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.

Stärken

Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen an, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl oder massives Messing
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl, der die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % verlängert
Fortschrittliche Schmierstofftechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Schmierstoffs verlängern
Super Finished Raceways - Speziell geschliffen, um die Geräuschentwicklung zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern

Anwendungen

Vielseitig einsetzbar. Geeignet für hohe bis sehr hohe Geschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht276 g
Innendurchmesser (Zoll)1-1/4 ''
Außendurchmesser (Zoll)2-3/4 ''
Breite (Zoll)11/16 ''
Dichtungzwei gummidichtungen
Serielj
Werkstoffstahl (käfig)
Käfigstahl
44,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen