KLNJ 3/8Y (RHP) Rillenkugellager zöllig RHP
Rillenkugellager zöllig RHP
Siehe technische InformationenReferenzen
RHP:KLNJ3/8
Rubix:733628
Hersteller:KLNJ3/8Y R
EAN:00747023003266


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Außendurchmesser (Zoll) | 7/8 '' |
| Breite (Zoll) | 7/32 '' |
Produktdetails : KLNJ 3/8Y (RHP) Rillenkugellager zöllig RHP
Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, klein, klein
Stärken
Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl oder Vollmessing
Hochwertiger Stahl - Ultrasauberer Stahl, um die Lebensdauer des Lagers um bis zu 80% zu verlängern
Fortschrittliche Schmierfett-Technologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Schmierfetts verlängern können
Hochfein bearbeitete Laufbahnen - Speziell gehont, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Anwendungen
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Geeignet für hohe bis sehr hohe Drehzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Außendurchmesser (Zoll) | 7/8 '' |
| Breite (Zoll) | 7/32 '' |
| Serie | klnj |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std