KLNJ 5/8 Y (RHP) Rillenkugellager zöllig RHP
Rillenkugellager zöllig RHP
Siehe technische InformationenReferenzen
RHP:KLNJ5/8Y
Rubix:1787052
EAN:0747023003303




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser (Zoll) | 5/8 '' |
|---|---|
| Außendurchmesser (Zoll) | 1-3/8 '' |
| Breite (Zoll) | 9⁄32 '' |
Produktdetails : KLNJ 5/8 Y (RHP) Rillenkugellager zöllig RHP
Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, klein, klein
Stärken
Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl oder Vollmessing
Hochwertiger Stahl - Ultrasauberer Stahl, um die Lebensdauer des Lagers um bis zu 80% zu verlängern
Fortschrittliche Schmierfett-Technologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Schmierfetts verlängern können
Hochfein bearbeitete Laufbahnen - Speziell gehont, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Anwendungen
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Geeignet für hohe bis sehr hohe Drehzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser (Zoll) | 5/8 '' |
|---|---|
| Außendurchmesser (Zoll) | 1-3/8 '' |
| Breite (Zoll) | 9⁄32 '' |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | klnj5/8.. |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen