R 16 DDU (NSK) Rillenkugellager NSK

NSK Zoll-Rillenkugellager R.. Reihe

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:R16DDUCE
Rubix:736143
Hersteller:R16DDU N
EAN:00029176053931
R 16 DDU (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser (Zoll)1 ''
Außendurchmesser (Zoll)2 ''
Breite (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : R 16 DDU (NSK) Rillenkugellager NSK


NSK ist der weltweit führende Hersteller von Rillenkugellagern.
Diese Lager sind die gebräuchlichste Form von Wälzlagern und werden in vielen Arten von Anwendungen eingesetzt, insbesondere dort, wo hohe Geschwindigkeiten und geringe Verlustleistung erforderlich sind.
NSK Rillenkugellager können nicht nur Radialkräfte, sondern auch moderate Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen. Sie sind einfach zu installieren und können in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt werden.

Rillenkugellager NSK

Stärken

Käfige - Wir bieten eine Reihe verschiedener Käfigtypen an, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl oder massives Messing
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl, der die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % verlängert
Fortschrittliche Schmierstofftechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Schmierstoffs verlängern
Super Finished Raceways - Speziell geschliffen, um die Geräuschentwicklung zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und -lebensdauer zu verbessern

Anwendungen

Vielseitig einsetzbar. Geeignet für hohe bis sehr hohe Geschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser (Zoll)1 ''
Außendurchmesser (Zoll)2 ''
Breite (Zoll)1/2 ''
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serier16..
Käfigstahl
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Zolltarifcode84821090
44,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen