Rillenkugellager Timken 16015-C3, Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Rillenkugellager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:16015-C3
Rubix:839002
EAN:0053893719894


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 16015C3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | schmale 16000er serie |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 75 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27600 N |
| Gewicht | 0,45 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage