Rillenkugellager FAG 16017, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:16017
Rubix:7488
Hersteller:0167011860000
EAN:4012801077019


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 16017 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Das FAG-Rillenkugellager wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufzunehmen. Durch seine offene Bauweise ist die Montage besonders einfach, und es eignet sich ideal für Anwendungen, die geringe Reibung und hohe Präzision erfordern.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Lager verfügt über einen robusten Stahlblechkäfig. Es ist speziell darauf ausgelegt, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Lasten zu bewältigen. Dank des offenen Designs ohne Dichtungen und des standardmäßigen Radialspiels wird die Reibung minimiert, was hohe Drehzahlen ermöglicht und gleichzeitig stabile Betriebsbedingungen gewährleistet. Das Standardspiel sorgt zudem für einen optimalen Kompromiss zwischen Schwingungsdämpfung und Steifigkeit, was zu einem kontrollierten Geräuschpegel beiträgt.
Wartung:
Eine regelmäßige Wartung ist entscheidend für die Langlebigkeit dieses Lagers. Eine angemessene Schmierung, die den Betriebsbedingungen entspricht, wird empfohlen. Durch regelmäßige Inspektionen lassen sich mögliche Unregelmäßigkeiten wie Geräuschentwicklung, übermäßige Erwärmung oder Vibrationen frühzeitig erkennen. Bei Anzeichen von Verschleiß sollte das Lager umgehend ausgetauscht werden, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.
Dichtheit:
DasLager ist als offenes Modell konzipiert und verfügt über keine Dichtungen. Dadurch ist es anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit. Es eignet sich daher besonders für saubere Umgebungen mit geringer Schmutzbelastung. Das Fehlen von Dichtungen erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, erfordert jedoch eine sorgfältige Schmierung und Schutz vor Korrosion.
Markeninformation:
Die Schaeffler-Gruppe ist ein weltweit führendes Industrieunternehmen, das für Innovation, Qualität und Langlebigkeit in der Wälzlagertechnologie und im Maschinenbau steht. Die Marke FAG, ein Teil der Schaeffler-Gruppe, ist ein anerkannter Branchenführer und bietet ein breites Spektrum an Lagern, die höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Offene Bauweise für reduzierte Reibung und hohe Drehzahlen
• Geeignet für hohe radiale und moderate axiale Belastungen
• Einfache Montage und Wartung durch den Verzicht auf Dichtungen
• Ideal für saubere Umgebungen mit regelmäßiger Pflege
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Förderanlagen, Handhabungstechnik, Landmaschinen und Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus wird es in Riemensystemen und Führungsrollen eingesetzt. Dank seiner robusten Konstruktion und seiner Belastbarkeit ist es eine vielseitige Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Lager verfügt über einen robusten Stahlblechkäfig. Es ist speziell darauf ausgelegt, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Lasten zu bewältigen. Dank des offenen Designs ohne Dichtungen und des standardmäßigen Radialspiels wird die Reibung minimiert, was hohe Drehzahlen ermöglicht und gleichzeitig stabile Betriebsbedingungen gewährleistet. Das Standardspiel sorgt zudem für einen optimalen Kompromiss zwischen Schwingungsdämpfung und Steifigkeit, was zu einem kontrollierten Geräuschpegel beiträgt.
Wartung:
Eine regelmäßige Wartung ist entscheidend für die Langlebigkeit dieses Lagers. Eine angemessene Schmierung, die den Betriebsbedingungen entspricht, wird empfohlen. Durch regelmäßige Inspektionen lassen sich mögliche Unregelmäßigkeiten wie Geräuschentwicklung, übermäßige Erwärmung oder Vibrationen frühzeitig erkennen. Bei Anzeichen von Verschleiß sollte das Lager umgehend ausgetauscht werden, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.
Dichtheit:
DasLager ist als offenes Modell konzipiert und verfügt über keine Dichtungen. Dadurch ist es anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit. Es eignet sich daher besonders für saubere Umgebungen mit geringer Schmutzbelastung. Das Fehlen von Dichtungen erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, erfordert jedoch eine sorgfältige Schmierung und Schutz vor Korrosion.
Markeninformation:
Die Schaeffler-Gruppe ist ein weltweit führendes Industrieunternehmen, das für Innovation, Qualität und Langlebigkeit in der Wälzlagertechnologie und im Maschinenbau steht. Die Marke FAG, ein Teil der Schaeffler-Gruppe, ist ein anerkannter Branchenführer und bietet ein breites Spektrum an Lagern, die höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Offene Bauweise für reduzierte Reibung und hohe Drehzahlen
• Geeignet für hohe radiale und moderate axiale Belastungen
• Einfache Montage und Wartung durch den Verzicht auf Dichtungen
• Ideal für saubere Umgebungen mit regelmäßiger Pflege
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Förderanlagen, Handhabungstechnik, Landmaschinen und Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus wird es in Riemensystemen und Führungsrollen eingesetzt. Dank seiner robusten Konstruktion und seiner Belastbarkeit ist es eine vielseitige Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Stärken
Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.
Niedriges Reibungsmoment ermöglicht hohe Geschwindigkeiten.
Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.
Anwendungen
Elektromotoren
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 666 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 160 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 33500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 36000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std