Rillenkugellager Rollway 6228 C3, Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 42 mm | Innendurchmesser: 140 mm
Rillenkugellager Rollway
Siehe technische InformationenReferenzen
Rollway:6228 C3
Rubix:147463





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : 6228/C3 (RLW) Rillenkugellager Rollway
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
669,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
796,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage