MJ 7/8J (RHP) Rillenkugellager RHP

Rillenkugellager RHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

RHP:MJ7/8J
Rubix:733897
Hersteller:MJ7/8J R
EAN:00747023010042
MJ 7/8J (RHP) Rillenkugellager RHP

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser (Zoll)7/8 ''
Außendurchmesser (Zoll)2-1/4 ''
Breite (Zoll)11/16 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MJ 7/8J (RHP) Rillenkugellager RHP


Rillenkugellager einreihig, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3, mittlere Baureihe

Stärken

Käfige - Bieten eine Reihe unterschiedlicher Käfigtypen, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl oder massives Messing
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl, um die Lagerlebensdauer um bis zu 80% zu verlängern
Fortschrittliche Schmierfetttechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Schmierfetts verlängern können
Hochfeinbearbeitete Laufbahnen - Speziell geschliffen, um Geräusche zu minimieren und die Schmiermittelverteilung und -lebensdauer zu verbessern

Anwendungen

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Geeignet für hohe bis sehr hohe Drehzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht197 g
Innendurchmesser (Zoll)7/8 ''
Außendurchmesser (Zoll)2-1/4 ''
Breite (Zoll)11/16 ''
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Seriemj series
Käfigstahl
Gewicht0,197 kg
Innendurchmesser22,225 mm
42,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen