Referenzen
RHP:MJ1.1/2J
Rubix:733824
Hersteller:MJ1.1/2J R
EAN:00747023009268


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser (Zoll) | 1-1/2 '' |
|---|---|
| Außendurchmesser (Zoll) | 3-3/4 '' |
| Breite (Zoll) | 15/16 '' |
Produktdetails : MJ 1.1/2J (RHP) Rillenkugellager RHP
Rillenkugellager einreihig, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3, mittlere Baureihe
Stärken
Käfige - Bieten eine Reihe unterschiedlicher Käfigtypen, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: Stahl oder massives Messing
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl, um die Lagerlebensdauer um bis zu 80% zu verlängern
Fortschrittliche Schmierfetttechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung des Schmierfetts verlängern können
Hochfeinbearbeitete Laufbahnen - Speziell geschliffen, um Geräusche zu minimieren und die Schmiermittelverteilung und -lebensdauer zu verbessern
Anwendungen
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Geeignet für hohe bis sehr hohe Drehzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 753 g |
|---|---|
| Innendurchmesser (Zoll) | 1-1/2 '' |
| Außendurchmesser (Zoll) | 3-3/4 '' |
| Breite (Zoll) | 15/16 '' |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen