RLS 5ZZ (NSK) Rillenkugellager einreihig NSK
Rillenkugellager einreihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:RLS5ZZ
Rubix:736197
Hersteller:RLS5ZZ N
EAN:0029176538520





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser (Zoll) | 5/8 '' |
|---|---|
| Außendurchmesser (Zoll) | 1-9/16 '' |
| Breite (Zoll) | 7/16 '' |
Produktdetails : RLS 5ZZ (NSK) Rillenkugellager einreihig NSK
Rillenkugellager einreihig, berührende Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers
Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61 g |
|---|---|
| Innendurchmesser (Zoll) | 5/8 '' |
| Außendurchmesser (Zoll) | 1-9/16 '' |
| Breite (Zoll) | 7/16 '' |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | rls5.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen