Rillenkugellager NSK 6219C4, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 95 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6219C4
Rubix:727318
Hersteller:6219C4 N
EAN:0029176583278





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : 6219/C4 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6219.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 82000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 109000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen