Rillenkugellager SKF D/W R4-2Z, Außendurchmesser: 15.875 mm | Breite: 4.978 mm | Innendurchmesser: 6.35 mm

Rillenkugellager, nichtrostender Stahl, einreihig D/W, 3,18x6,35x2,38

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:D/W R4-2Z
Rubix:314771
Hersteller:429534
EAN:7316574724994
D/W R4-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben Flansch (VA) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6,35 mm
Außendurchmesser15,875 mm
Breite4,978 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : D/W R4-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben Flansch (VA) SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Rillenkugellager einreihig, Edelstahl, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, mit Flansch

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)4,98x15,88x15,88 mm
Bruttogewicht4,6 g
Innendurchmesser6,35 mm
Außendurchmesser15,875 mm
Breite4,978 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Seried/w
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl95000 rpm
Grenzdrehzahl48000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r315 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr852 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821010
17,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an