Miniaturkugellager Timken 627, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 7 mm

Rillenkugellager Miniatur Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:627
Rubix:838321
Hersteller:100314553
EAN:0053893772684
627 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 627 (TIM) Rillenkugellager Timken


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht der Verpackung12,2 g
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Lagerspielmc3
Käfigstahl
Serie600 series (miniature / extra-small)
Stärke7 mm
Gewicht12 g
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Grenzdrehzahl39000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3300 N
Zolltarifcode84821010
2,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an