Miniaturkugellager NSK 698ZZ+6, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager Miniatur NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:698ZZ+6
Rubix:728464
EAN:00029176542404

Produktdetails : 698-ZZ (NSK) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben NSK
Rillenkugellager Miniatur NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 698.. |
| Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 910 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 910 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
