Miniaturkugellager NSK 625, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm

Rillenkugellager Miniatur NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:625
Rubix:727431
EAN:00029176036774
625 UMC3E (NSK) Rillenkugellager Miniatur NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 625 UM/C3E (NSK) Rillenkugellager Miniatur NSK


Rillenkugellager Miniatur NSK
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Dichtungoffen
Lagerspielmc3
Käfigstahl
Serie625..
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl36000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r670 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr670 N
Zolltarifcode84821090
2,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an