Miniaturkugellager NSK 626, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Rillenkugellager Miniatur 2 Deckscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:626
Rubix:748305
Hersteller:626 N
EAN:00029176016035
626 (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 626 (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7,93 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungoffen
Lagerspielmc3
Käfigstahl
Serie626..
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl32000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r885 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr885 N
Zolltarifcode84821090
134,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
160,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an