Rillenkugellager SKF 618/600 MA/C3, Außendurchmesser: 730 mm | Breite: 60 mm | Innendurchmesser: 600 mm
Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:618/600 MA/C3
Rubix:1065305
EAN:7316570087468




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 600 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 730 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 618/600 MA/C3 (SKF) Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53790 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 600 mm |
| Außendurchmesser | 730 mm |
| Breite | 60 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 618 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.765,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.050,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen