Rillenkugellager SKF 306840, Außendurchmesser: 259.5 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 180 mm
Rillenkugellager, einreihig, mit Einfüllnuten 180x259,5x33
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:306840
Rubix:647737
Hersteller:37254
EAN:7316577016539






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 259,5 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 306840 (SKF) Rillenkugellager einreihig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6040 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 259,5 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 306 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 112 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 140 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.756,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.090,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen