Rillenkugellager NSK 63/22, Außendurchmesser: 56 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 22 mm
Rillenkugellager 63
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:63/22
Rubix:727486
Hersteller:63/22 N
EAN:00029176065200





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 63/22 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 176 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63/22.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen