Rillenkugellager Timken 6212-ZZ-C3, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm

6212

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6212-ZZ-C3
Rubix:844936
Hersteller:100417159
EAN:0087796293458
6212-ZZC3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6212-ZZC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)115,2652x115,2652x31,0896 mm
Gewicht der Verpackung784,3 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie6212
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r32900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr47800 N
Zolltarifcode84821090
27,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an