Rillenkugellager SKF W 638/2.5-2Z, Außendurchmesser: 6 mm | Breite: 2.6 mm | Innendurchmesser: 2.5 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:W 638/2.5-2Z
Rubix:960199
Hersteller:219661
EAN:7316570790948
W 638/2.5-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser6 mm
Breite2,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 638/2.5-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,3 g
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser6 mm
Breite2,6 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Seriew
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl170000 rpm
Grenzdrehzahl85000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r36 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr117 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821010
15,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an