Rillenkugellager FAG 6306-TB-P6-C3, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager 63

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6306-TB-P6-C3
Rubix:1515079
Hersteller:0384524560030
6306-TB-P6-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6306-TB-P6-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager
Rillenkugellager FAG

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht346 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63
Zolltarifcode84821090
36,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an