Rillenkugellager FAG 6309-MA-P5-R25-38, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager 63..-MA
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6309-MA-P5-R25-38
Rubix:1504903
Hersteller:0384053264001


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 6309-MA-P5-R25-38 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1036 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63 |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
318,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage